TITEX KOELKANAALBOOR VHM 3XD A3289DPL-6.4

VHM-boor met koelkanaal

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A3289DPL-6.4
Rubix:20307366
Fabrikant:5537169
EAN:4031132277226
TITEX KOELKANAALBOOR VHM 3XD A3289DPL-6.4

Technische samenvatting

Boordiameter6,4 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte24 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX KOELKANAALBOOR VHM 3XD A3289DPL-6.4


ALTIUS
VHM-boor met koelkanaal A3289DPL-6.4

Toepassingen

Drilling Through Hole;Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter6,4 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte24 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6537 k
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Punthoek140 °
Diameter handvat8 mm
€ 172,80 excl. BTW
/ stuk
€ 209,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen