Referenties
Walter Titex:A1166-4.2
Rubix:A0310351
Fabrikant:5057867
EAN:4031132236025

Productdetails : TITEX DRIESNIJDER VHM 3XD A1166-4.2
Totale lengte DIN 6539, groeven ten opzichte van DIN 6539 verlengd
VHM driesnijder A1166-4.2
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 4,2 mm |
| Totale lengte | 55 mm |
| Snijlengte | 30 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,37 excl. BTW
/ stuk
€ 51,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen