PROTOTYP MACHINETAP VHM BL DL PARADUR HS TICN 8031106-M3

VHM-machine-schroefdraadtappen

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Prototyp:8031106-M3
Rubix:20496896
Fabrikant:5079702
EAN:4042446042868
PROTOTYP MACHINETAP VHM BL DL PARADUR HS TICN 8031106-M3
Technische samenvatting
Typemetrische doorvoergaten
Met koelspraynee
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP VHM BL DL PARADUR HS TICN 8031106-M3


voor kortverspanende materialen
VHM-machine-schroefdraadtappen 8031106-M3

Sterke punten

•For long-chipping materials
Cooling grooves on the shank

Toepassingen

Blind Hole Thread;Through Hole Thread

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemetrische doorvoergaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Diameter handvat3,5 mm
Aansluiting2,7 mm
Schroefhoek0 °
Totale lengte56 mm
Materiaal mantelcarbide
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
150,48 excl. BTW
/ stuk
182,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen