DORMER HSS-E TAP DIN-M FORM-C M48 EX01M48

Machinetappen EX016H

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:EX01M48
Rubix:A0244012
EAN:7320760137192
DORMER HSS-E TAP DIN-M FORM-C M48 EX01M48

Technische samenvatting

Schroefdraadm48 x 5,00
Diameter schroefdraad48 mm
Typemetrische blinde boringen
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS-E TAP DIN-M FORM-C M48 EX01M48


HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad stoomontlaten DIN 371 vorm C 45° gespiraliseerd 2.5xD blinde gaten voor staal <1200 N/mm². Roestvast staal en gietijzer.
TARAUD MACH SPECTRUM M48 DIN HELICE ST 6H

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm48 x 5,00
Diameter schroefdraad48 mm
Typemetrische blinde boringen
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter43 mm
Diameter handvat29 mm
Aansluiting36 mm
Diepte schroefdraad50 mm
Schroefhoek45 °
Bekledingstoomontlaten
Totale lengte250 mm
Materiaal mantelhss-e
Schroefdraadm48 x 5,00
Tolerantie6h
Type schachtzylindrische schacht met vierkant aandrijving
904,80 excl. BTW
/ stuk
1.094,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen