CUTLINE HARDMETALEN STIFTFREZEN 5-DELIGE SET - 847279

VHM STIFTFREZENSETS

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
GISS Cutline:847279
Rubix:20627234
EAN:3660338086335
CUTLINE HARDMETALEN STIFTFREZEN 5-DELIGE SET - 847279
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Technische samenvatting
Samenstellingb/c/d/f/l
Aantal elementen5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : CUTLINE HARDMETALEN STIFTFREZEN 5-DELIGE SET - 847279


Vorm: B/C/D/F/L. Snijden: crosscut. Diameter van de kop: 9,5 mm. Universele toepassing

CARBIDE BUR SET 5PCS B/C/D/F/L DOUBLE

Bur Set ideal for demonstrations, samples and special promotions
Rapid stock removal on a spectrum of materials: Brass, Bronze, Copper, Nickel, Steel, Cast Iron, Stainless Steel, Titanium

brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Samenstellingb/c/d/f/l
Aantal elementen5
Diameter handvat6 mm
Toepassingsgebieduniverseel
Diameter kop9,5 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
137,40 excl. BTW
/ set
166,25 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden