DORMER HM STIFTFREZEN SET 5-DLG P88004

Frezensets P880

Zie technische informatie
Referenties
Dormer:P88004
Rubix:20035926
EAN:7320760693476
DORMER HM STIFTFREZEN SET 5-DLG P88004

Productdetails : DORMER HM STIFTFREZEN SET 5-DLG P88004


5-Delige set HM Stiftfrezen. 9.6 mm met DC vertanding voor staal <1620 N/mm² en gehard staal 49-63 HRc. Roestvast staal. Gietijzer. Titaan en nikkel -legeringen. Koper en messing legeringen en grafietVorm: B (P803) - C (P805) - D (P807) - E (P809) - G (P813). Vorm B= cilindrisch met kopvertanding, vorm C= ronde walsvorm, vorm D= kogelvorm, vorm E= druppelvorm, vorm G= spitse boogvorm, norm: fabrieksnorm, materiaal: hardmetaal, coating: blank.
HM Burr 5 peice Set for General Steels

Sterke punten

ST single cut with chipbreaker carbide burr set

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Extra-sterk brons (<470 HB <1500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)
• Duraplasten
• Versterkte kunststofmaterialen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
139,04 excl. BTW
/ stuk
168,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen