CUTLINE SET MET 4 STIFTFREES - DIA 9,5 - 863254

VHM STIFTFREZENSETS

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
GISS Cutline:863254
Rubix:20850472
EAN:3660338178580
CUTLINE SET MET 4 STIFTFREES - DIA 9,5 - 863254
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Technische samenvatting
Samenstellingb/c/d/l
Aantal elementen4
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : CUTLINE SET MET 4 STIFTFREES - DIA 9,5 - 863254


Vorm: B/C/D/F/L. Snijden: crosscut. Diameter van de kop: 9,5 mm. Universele toepassing

CARBIDE BUR SET 4PCS B/C/D/L 9,5 STEEL

Bur Set ideal for demonstrations, samples and special promotions
Specifically developed geometry to increase productivity on Steel components

brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Samenstellingb/c/d/l
Aantal elementen4
Diameter handvat6 mm
Toepassingsgebiedruwe omschrijving
Diameter kop9,5 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
132,15 excl. BTW
/ set
159,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen