CUTLINE SET MET 4 STIFTFREES - DIA 12,7 - 863253
VHM STIFTFREZENSETS
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:863253
Rubix:20850474
EAN:3660338178573

Documenten
Productdetails : CUTLINE SET MET 4 STIFTFREES - DIA 12,7 - 863253
Vorm: B/C/D/F/L. Snijden: crosscut. Diameter van de kop: 9,5 mm. Universele toepassing
CARBIDE BUR SET 4PCS B/C/D/L 12,7 NEGATIVE
Bur Set ideal for demonstrations, samples and special promotions
Enhanced geometry to allow maximum stock removal on material: Mild Steels, Stainless Steels and Cast Iron
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Samenstelling | b/c/d/l |
| Aantal elementen | 4 |
| Diameter handvat | 6 mm |
| Toepassingsgebied | ruwe omschrijving |
| Diameter kop | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 76,10 excl. BTW
/ set
€ 92,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen