CUTLINE SET MET 10 STIFTFREES - DIA 3 - 863252
VHM STIFTFREZENSETS
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:863252
Rubix:20850476
EAN:3660338178566

Documenten
Productdetails : CUTLINE SET MET 10 STIFTFREES - DIA 3 - 863252
Vorm: B/C/D/F/L. Snijden: crosscut. Diameter van de kop: 9,5 mm. Universele toepassing
CARBIDE BUR SET 10PCS 3MM DOUBLE
Rapid stock removal on a spectrum of materials: Brass, Bronze, Copper, Nickel, Steel, Cast Iron, Stainless Steel, Titanium
Rapid stock removal on a spectrum of materials: Brass, Bronze, Copper, Nickel, Steel, Cast Iron, Stainless Steel, Titanium
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Samenstelling | a/b/c/d/e/f/g/h/m/l |
| Aantal elementen | 10 |
| Diameter handvat | 3 mm |
| Toepassingsgebied | universeel |
| Diameter kop | 3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 148,48 excl. BTW
/ set
€ 179,66 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden