SNR SUCFL 206 N FLENSLAGERBLOK RVS

SNR - Lagerunit - SUCFL.206.N

Zie technische informatie
Referenties
SNR:SUCFL206N
Rubix:A0398942
Fabrikant:SUCFL.206.N
EAN:3413529516353
SNR SUCFL 206 N FLENSLAGERBLOK RVS
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Breedte38,1 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten117 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR SUCFL 206 N FLENSLAGERBLOK RVS


roestvrijstalen gegoten behuizing, roestvrijstalen insteeklager met inbusbouten, afdichting met slinger, voedingsvet
Ovale flenslagereenheid, bij te smeren, NIRO inzet met aan beide zijden verlengde binnenring met draadstiften.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter30 mm
Breedte38,1 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten117 mm
Materiaalroestvrij staal
Hoogte80 mm
Lengte141 mm
Seriesucfl200
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r11500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr15300 N
Buitendiameter62 mm
Gewicht0,92 kg
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
196,33 excl. BTW
/ stuk
237,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen