SNR UCFLE 204 FLENSLAGERBLOK

Zelfinstellend lager

Zie technische informatie
Referenties
SNR:UCFLE204
Rubix:A0485705
EAN:3413529527250
SNR UCFLE 204 FLENSLAGERBLOK
Technische samenvatting
Binnendiameter20 mm
Breedte31 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten90 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR UCFLE 204 FLENSLAGERBLOK


Grijs gietijzeren huis, lagerinzet met draadpennen aan de binnenring, afdichting met centrifugaalschijf
gietijzeren behuizing, radiaal insteekkogellager met bevestigingsschroef, afdichting met afdichtring

Sterke punten

-Eéndelige JIS- en ISO-serie
-Stevige roestvrijstalen beschermkappen voor talrijke lager beschikbaar
-Der AGR-Lagereinsatz symboliseert unser Engagement für Leistung und Zuverlässigkeit. Ontwikkeld voor de landbouwmachine-industrie is deze inzet ideaal voor toepassingen waarbij factoren zoals contaminatie door droge deeltjes en vocht problematisch zijn en/of hoge mechanische schokken te verwachten zijn.
Eigenschappen: Onderhoudsvrij hoogpresterend vet, robuuste contactafdichting, corrosiebescherming door verzinkte oppervlakken.

Toepassingen

De zelfuitlijnende lagerunits van SNR bieden een uitzonderlijke prijs-kwaliteitverhouding en leveren oplossingen voor een breed scala aan toepassingen zoals: landbouwmachines, voedsel- en drankenverwerking, materiaalbehandeling, verpakkingsmachines, transportsystemen en nog veel meer.
Het SNR-portfolio biedt u alle producten die u in elke fase van uw productie nodig heeft.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)119x66x41 mm
Logistiek gewicht490 g
Binnendiameter20 mm
Breedte31 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten90 mm
Materiaalgietijzer
Serieucfle200
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6650 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr12800 N
Buitendiameter47 mm
Gewicht0,47 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
11,60 excl. BTW
/ stuk
14,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen