SNR UCF 205 CC FLENSLAGERBLOK

SNR - Lagerset - UCF.205.CC

Zie technische informatie
Referenties
SNR:UCF205CC
Rubix:A0485680
Fabrikant:UCF.205.CC
EAN:3413529557349
SNR UCF 205 CC FLENSLAGERBLOK
Technische samenvatting
Binnendiameter25 mm
Breedte34 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten70 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR UCF 205 CC FLENSLAGERBLOK


Grijze gietijzeren behuizing, radiaal insteekkogellager met inbusbouten, afdichting met slinger
Vierkante flenslagerunit met 4 bevestigingsboringen, na te smeren, lagerinzet met aan beide zijden verlengde binnenring met schroefstiften, 1 gesloten NIRO-beschermkap.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter25 mm
Breedte34 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten70 mm
Materiaalgrijs gietijzer
Lengte95 mm
Serieucf200
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7880 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr14000 N
Buitendiameter52 mm
Gewicht0,79 kg
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
63,05 excl. BTW
/ stuk
76,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen