Vierpuntslager FAG QJ208-XL-MPA-C3, Buitendiameter: 80 mm | Binnendiameter: 40 mm | Breedte: 18 mm

Vierpuntscontactlager

Zie technische informatie
Referenties
FAG:QJ208-XL-MPA-C3
Rubix:A0693732
Fabrikant:0167422490030
EAN:4026677443533
FAG QJ 208 XL/MPA/C3 VIERPUNTSLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte18 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG QJ 208 XL/MPA/C3 VIERPUNTSLAGER


Vierpuntslager QJ2..-XL-MPA, X-life, massieve messing kooi

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht440 g
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte18 mm
Type lagerspelingc3
Afdichtingopen
Kokermessing
Referentietoerental7500 rpm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr58000 N
Statische basisbelasting, radiaal - C0r46500 N
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
126,31 excl. BTW
/ stuk
152,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.