Vierpuntslager FAG QJ309-XL-TVP-C3, Buitendiameter: 100 mm | Binnendiameter: 45 mm | Breedte: 25 mm
Vierpuntscontactlager
Zie technische informatieReferenties
FAG:QJ309-XL-TVP-C3
Rubix:03038320
Fabrikant:0167425320030
EAN:4012801268042

Productdetails : FAG QJ 309 XL/TVP/C3 VIERPUNTSLAGER
Vierpunts-contactlager QJ3..-XL-TVP, X-life, kunststof kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 25x100x100 mm |
| Logistiek gewicht | 934 g |
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | open |
| Koker | polyamide |
| Referentietoerental | 5700 rpm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 107000 N |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 83000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 158,39 excl. BTW
/ stuk
€ 191,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
