DORMER VHM VINGERFREES 6-SNIJDER S527 6,0 MM

Vingerfrezen S527

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:S5276.0
Rubix:20326432
EAN:7320760683798
DORMER VHM VINGERFREES 6-SNIJDER S527 6,0 MM

Technische samenvatting

Diameter6 mm
Type schachtha
Diameter handvat6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER VHM VINGERFREES 6-SNIJDER S527 6,0 MM


VHM 6-snijder vingerfrees met extra lange snijkant- en uitsteeklengte. DIN 6335 HA cilindrische schacht. 50° spiraal en -26° spaanhoek. AlTiN gecoat voor gehard staal >49HRC.

Toepassingen

• Gelegeerd staal gehard (49 - 55 HRC >1620 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard (55 - 63 HRC > 1980 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter6 mm
Type schachtha
Diameter handvat6 mm
Aantal tanden6
Snijlengte38 mm
Totale lengte100 mm
Snijmateriaalcarbide
Bekledingtitanium-silicium-nitride
Te bewerken materiaalgehard staal
101,91 excl. BTW
/ stuk
123,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen