DORMER VHM RADIUSFREES 4-SNIJDER S535 12,0 MM

Radiusfrezen S535

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:S53512.0
Rubix:20326566
EAN:7320760681213
DORMER VHM RADIUSFREES 4-SNIJDER S535 12,0 MM

Technische samenvatting

Diameter12 mm
Type schachtha
Diameter handvat12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER VHM RADIUSFREES 4-SNIJDER S535 12,0 MM


VHM 4-snijder radiusfrees met lange uitsteeklengte. DIN 6335 HA cilindrische schacht. 30° spiraal en -10° spaanhoek. TiSiN gecoat voor gehard staal >49HRC.

Toepassingen

• Gelegeerd staal gehard (49 - 55 HRC >1620 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard (55 - 63 HRC > 1980 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter12 mm
Type schachtha
Diameter handvat12 mm
Aantal tanden4
Snijlengte16 mm
Totale lengte75 mm
Snijmateriaalcarbide
Bekledingtisin
Te bewerken materiaalgehard staal
198,29 excl. BTW
/ stuk
239,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen