DORMER HSCO XP RUWFREES C908 32,00 MM

Ruwfrezen C908

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:C90832.0
Rubix:20034328
EAN:7320760076088
DORMER HSCO XP RUWFREES C908 32,00 MM

Technische samenvatting

Diameter32 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat32 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSCO XP RUWFREES C908 32,00 MM


HSS-E-PM Middellange ruwfrees met weldonschacht PRIMAX DIN 844K NRA 35° Super-G gecoat 4/6-snijder voor gelegeerd staal <1200 N/mm². Roestvast staal. Gietijzer. Titaan- en nikkellegeringen <1200 N/mm². Koperlegeringen en aluminium Si >10%.
FRAISE 32,00 2T NORMAL QC C908 HSCO XP PRIMAX SUPER G

Toepassingen

• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Roestvast staal - Ferritisch + Austenitisch Martensitisch (<300 HB <1000 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Titaan gelegeerd (<270 HB <900 N/mm²)
• Titaan gelegeerd (>270<350 HB >900<1250 N/mm²)
• Nikkel gelegeerd (<270 HB >900 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter32 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat32 mm
Aantal tanden6
Snijlengte53 mm
Totale lengte133 mm
Gecentreerd snijdenzonder
Snijmateriaalhss-e / pm
Bekledingsuper-g
Typeruwfrees
Te bewerken materiaalgelegeerd staal, rvs, gietijzer, titanium-, nikkel- en koperlegeringen en aluminium si
€ 409,64 excl. BTW
/ stuk
€ 495,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen