ELVZ CARROSSERIERING D9021 3XD M3X9X0,8MM
Vlakke sluitring buitendiameter ~ 3 x d DIN 9021 Elektrolytisch verzinkt
Zie technische informatieReferenties
Fabory:38210.030.001
Rubix:08913824
EAN:8715492088253

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 3 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Buitendiameter | 14 mm |
Productdetails : ELVZ CARROSSERIERING D9021 3XD M3X9X0,8MM
Vlakke sluitring buitendiameter ~ 3 x d DIN 9021 Elektrolytisch verzinkt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 250 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,34 g |
| Binnendiameter | 3 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Buitendiameter | 14 mm |
| Norm | DIN 9021 |
| Metrische diameter | M3 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,01 excl. BTW
/ stuk
€ 0,01 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden