ELVZ 100HV SLUITRING VLAK L NF25-513 M12
Vlakke sluitring type L NF E25-513 Elektrolytisch verzinkt
Zie technische informatieReferenties
Fabory:38065.120.001
Rubix:08917901
EAN:8715492776440

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 13 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Buitendiameter | 32 mm |
Productdetails : ELVZ 100HV SLUITRING VLAK L NF25-513 M12
Vlakke sluitring type L NF E25-513 Elektrolytisch verzinkt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 13,4 g |
| Binnendiameter | 13 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Buitendiameter | 32 mm |
| Norm | NFE 25513 |
| Metrische diameter | M12 |
| Maat | m12 |
| Dikte | 2,5 mm |
| Type | l |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,00 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 36,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Binnendiameter
13 mm
Buitendiameter
32 mm
Metrische diameter
M12