SPARTEX RVS A2 SLUITRING D433 M3,5X7X0,5

Sluitringen voor inbusbouten

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:RONTCPLAT3,7A2
Rubix:08260219
Fabrikant:0433237
EAN:4043377032959
SPARTEX RVS A2 SLUITRING D433 M3,5X7X0,5
brand logo

Technische samenvatting

Binnendiameter3,7 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Buitendiameter7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SLUITRING D433 M3,5X7X0,5


SPARTEX RVS A2 SLUITRING D433 M3,5X7X0,5
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Binnendiameter3,7 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Buitendiameter7 mm
NormDIN 433
Metrische diameterM3,5
Dikte0,5 mm
4,80 excl. BTW
/ 1.000 stuks
5,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Binnendiameter

3,7 mm

Materiaal/afwerking

Buitendiameter

7 mm

Norm

Metrische diameter

M3,5