METABO VLIES COMPACTSCHIJF (AFWERKINGSWIEL) FIJN 150X6X25.4
Vlies-compactschijven "Unitized" - VKS
Zie technische informatieReferenties
Metabo:626401000
Rubix:19101210
Fabrikant:626401000
EAN:4007430195449

Productdetails : METABO VLIES COMPACTSCHIJF (AFWERKINGSWIEL) FIJN 150X6X25.4
Van geperst vliesmateriaal, Voor het reinigen en voorpolijsten van oppervlakken, opschuren van lasnaden; vermindert het aantal werkstappen, Voor gelegeerde en hooggelegeerde staalsoorten, NF-metalen en lichtmetalen, chroom- en nikkelstaal, titanium, staal, De vlies-compactschijf kan met de profileervijl (626396000) geprofileerd worden, Maximale werksnelheid: 60 m/s, Maximaal toerental: 6.000 /min, Aanbevolen toerental: 3.000 /min
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 150 mm |
| Diameter cilinderboring | 25,4 mm |
| Toepassing | van geperst vliesmateriaal voor het reinigen en voorpolijsten van oppervlakken, en voor het afwerken/gladmaken van lasnaden (kehlnaht). vermindert het aantal werkstappen. geschikt voor gelegeerde en hooggelegeerde staalsoorten, non-ferrometalen/lichtmetalen, chroom- en nikkelstaal en titanium. |
| Korrel | zeer fijn |
| Max. toerental | 60 m/s |
| Type opzetstuk | voor kehlnahtschleifer (afwerkingswiel) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,33 excl. BTW
/ stuk
€ 35,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen