Referenties
Pferd Tools:42781382
Rubix:23083609
EAN:4007220596913




Documenten
Productdetails : PFERD VLIESSCHIJVEN CDR VRH 38 A MIDDEL
De Pferd Tools CDR VRH vliesschijven vergemakkelijken reinigings- en afwerkingsbewerkingen op metaal en laklagen. De harde uitvoering maakt een intensievere bewerking en een betere controle op het oppervlak mogelijk.
Kenmerken:
De non-woven CDR vliesschijven in VRH-uitvoering zijn een harde variant, geschikt voor toepassingen waarbij meer stabiliteit en precisie vereist zijn. De zeer open constructie is geschikt voor zeer fijn slijpen en reinigingswerkzaamheden, terwijl verstopping wordt beperkt. Ze maken het mogelijk om voorslijpsporen en oxidatiemarkeringen te verwijderen en lichte ontbraamwerkzaamheden uit te voeren op diverse materialen, waaronder staal, roestvast staal, aluminium en technische legeringen. Het CDR-bevestigingssysteem met schroefaansluiting zorgt voor een stabiele bevestiging en is compatibel met steunschijven van het merk, evenals met verschillende gangbare systemen op de markt. De hantering blijft eenvoudig en de vrijwel trillingsvrije werking verhoogt het gebruikscomfort. De snelle gereedschapswissel via het COMBIDISC-systeem draagt bij aan een efficiënte workflow op verschillende machines, zoals haakse slijpmachines en machines met flexibele as.
Specificaties:
• Type: non-woven CDR vliesschijven, VRH-uitvoering
• Slijpmateriaal: korund A
• Korrelgroftes: 100, 180, 280
• Diameter: 50 mm, 75 mm
• Bevestigingssysteem: CDR
• Compatibiliteit: Roloc™, Lockit, Speed Lok TR, Power Lock type III, Fastlock B, Roll-On
• Aanbevolen toerental: 5.500 – 7.500 t/min (Ø 50 mm); 3.800 – 5.000 t/min (Ø 75 mm)
• Maximale omtreksnelheid: 50 m/s
• Structuur: zeer open
• Alternatief: ook beschikbaar in flexibele, meer conformeerbare VRW-uitvoering
Kenmerken:
De non-woven CDR vliesschijven in VRH-uitvoering zijn een harde variant, geschikt voor toepassingen waarbij meer stabiliteit en precisie vereist zijn. De zeer open constructie is geschikt voor zeer fijn slijpen en reinigingswerkzaamheden, terwijl verstopping wordt beperkt. Ze maken het mogelijk om voorslijpsporen en oxidatiemarkeringen te verwijderen en lichte ontbraamwerkzaamheden uit te voeren op diverse materialen, waaronder staal, roestvast staal, aluminium en technische legeringen. Het CDR-bevestigingssysteem met schroefaansluiting zorgt voor een stabiele bevestiging en is compatibel met steunschijven van het merk, evenals met verschillende gangbare systemen op de markt. De hantering blijft eenvoudig en de vrijwel trillingsvrije werking verhoogt het gebruikscomfort. De snelle gereedschapswissel via het COMBIDISC-systeem draagt bij aan een efficiënte workflow op verschillende machines, zoals haakse slijpmachines en machines met flexibele as.
Specificaties:
• Type: non-woven CDR vliesschijven, VRH-uitvoering
• Slijpmateriaal: korund A
• Korrelgroftes: 100, 180, 280
• Diameter: 50 mm, 75 mm
• Bevestigingssysteem: CDR
• Compatibiliteit: Roloc™, Lockit, Speed Lok TR, Power Lock type III, Fastlock B, Roll-On
• Aanbevolen toerental: 5.500 – 7.500 t/min (Ø 50 mm); 3.800 – 5.000 t/min (Ø 75 mm)
• Maximale omtreksnelheid: 50 m/s
• Structuur: zeer open
• Alternatief: ook beschikbaar in flexibele, meer conformeerbare VRW-uitvoering
Sterke punten
• Open ontwerp beperkt verstopping en ondersteunt efficiënte oppervlaktebehandeling
• Lage trillingen voor verhoogd gebruikscomfort
• Snelle gereedschapswissel via COMBIDISC-systeem, met minder stilstand
• Breed inzetbaar op metalen en kunststoffen
• Homogene matte tot satijnachtige afwerking
• Lage trillingen voor verhoogd gebruikscomfort
• Snelle gereedschapswissel via COMBIDISC-systeem, met minder stilstand
• Breed inzetbaar op metalen en kunststoffen
• Homogene matte tot satijnachtige afwerking
Toepassingen
De Pferd Tools CDR VRH vliesschijven worden gebruikt voor reiniging, satineren en afwerking van oppervlakken in industriële en onderhoudsomgevingen. Ze zijn geschikt voor bewerkingen zoals slijpen, licht ontbramen en het bewerken van lasnaden op metalen of composietonderdelen. Ze worden toegepast in productieomgevingen, industrieel onderhoud en oppervlaktevoorbereiding vóór verdere behandeling. Gebruik is mogelijk op haakse slijpmachines, machines met flexibele as en rechte slijpmachines, met name voor kleine tot middelgrote oppervlakken en complexe contouren.
Compatibele materialen:
• Staal (roestvast, gegoten, gehard, behandeld, enz.)
• Aluminium
• Brons
• Koper
• Messing
• Vezelversterkte thermoharders
• Thermoplasten
• Titaan
• Titaanlegeringen
Compatibele materialen:
• Staal (roestvast, gegoten, gehard, behandeld, enz.)
• Aluminium
• Brons
• Koper
• Messing
• Vezelversterkte thermoharders
• Thermoplasten
• Titaan
• Titaanlegeringen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter | 38 mm |
| Korrel | middel |
| Aangepaste tariefcode | 68053000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 93,50 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 113,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen