SMC MECHANISCH BEDIEND VENTIEL VM1000-4NU-32R

VM1000 Micro mechanische klep

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:VM1000-4NU-32R
Rubix:05293514
Fabrikant:VM1000-4NU-32R
EAN:3618036580655
SMC MECHANISCH BEDIEND VENTIEL VM1000-4NU-32R

Technische samenvatting

Type3/2-wegklep
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC MECHANISCH BEDIEND VENTIEL VM1000-4NU-32R


De VM-serie is een mechanische schotelklep. Het compacte formaat vergt weinig bevestigingsruimte. De VM-serie biedt een breed scala van aansluitingsstijlen en een stroomcapaciteit tot 1,0 CV.
•Fluid: air
•Operating pressure: 0 to 0.8 MPa
•Effective area (Cv): 1mm 2 (0.055)
•Style of valve: N.C. poppet
•Number of ports: 2 or 3
•Piping: side or bottom

Number of Ports: 0 (3 Port)
Piping: 0 (Side Ported)
Overall Movement: 0 (4.8mm)
Applicable Tubing: 4NU [Soft Nylon Ø4/2.5(TS0425)
Nylon Ø4/3(T0403):
Polyurethane Ø4/2.5(TU0425)]:
Actuator Type: 32 (Push Button)
Suffix: R (Red Push Button)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)41x47x24 mm
Logistiek gewicht50 g
Type3/2-wegklep
Aantal poorten3
Volumestroom49,03 l/min
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode84812090
€ 23,42 excl. BTW
/ stuk
€ 28,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen