BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330A -43005
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:43005
Rubix:A0871003


Technische samenvatting
| Type | burkert 2/2 direct werkend magneetventiel type 0330a -43005 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330A -43005
Bürkert Type 0330A (art. 43005) 2/2 direct-werkend magneetventiel. PP behuizing, FKM afdichtingen, G1/4. 0–5 bar en 24 V.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | burkert 2/2 direct werkend magneetventiel type 0330a -43005 |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 5 bar |
| Volumestroom | 5 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0,00 bar - 5,00 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | 0 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 246,83 excl. BTW
/ stuk
€ 298,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen