Referenties
Festo:ASI-SD-FK180
Rubix:05094018
Fabrikant:196089
EAN:4052568044787

Technische samenvatting
| Materiaal | brons (pencontacten);pa (behuizing);vernikkeld (wartelmoer) |
|---|
Documenten
Productdetails : FESTO KABELSTEKKER ASI-SD-FK180 196089
kabelaansluiting ASI-SD-FK180 Voor AS-i lintkabel, profiel 180° gedraaid Bevestigingspositie=willekeurig, Werkspanningsbereik wisselstroom=<=60 V, Werkspanningsbereik gelijkstroom=<=75 V, Toelaatbare stroombelasting=3 A, Opslagtemperatuur=-30 - 85 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | brons (pencontacten);pa (behuizing);vernikkeld (wartelmoer) |
| Aangepaste tariefcode | 85366990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,84 excl. BTW
/ stuk
€ 10,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen