SMC 5 POORT VENTIEL VQC1200N-51

VQC1000 Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:VQC1200N-51
Rubix:05271410
Fabrikant:VQC1200N-51
EAN:3618036551365
SMC 5 POORT VENTIEL VQC1200N-51
Technische samenvatting
Typeelektrische distributeur
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL VQC1200N-51


De VQC-serie heeft vijf standaard bedradingspakketten, voor groter gebruiksgemak voor bedrading en onderhoudswerkzaamheden. De beschermende behuizingen van drie hiervan voldoen aan IP67-normen voor bescherming tegen stof en vocht. Het gebruik van meerpinsaansluitingen ter vervanging van bedrading in spruitstukblokken biedt flexibiliteit bij het toevoegen van stations of veranderende spruitstukconfiguraties. De VQC-serie heeft uitstekende responstijden en een lange levensduur.
VQC1000, 5 Port Solenoid Valve, All Types - New Style

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht80 g
Typeelektrische distributeur
Aantal poorten5
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
77,90 excl. BTW
/ stuk
94,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen