SMC BASISPLAAT EVV4Z1-20-041-00F-Q
VZ#000 meervoudige subbasis
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:EVV4Z1-20-041-00F-Q
Rubix:A0730657

Documenten
Productdetails : SMC BASISPLAAT EVV4Z1-20-041-00F-Q
De VZ-serie is een reeks van 4/2, 4/3, 5/2 en 5/3 magneetventielen met veerkrachtige afdichtingen. De ventielen, sub-base gemonteerd en in-line, zijn verkrijgbaar met standaard of platte kabel, DIN-rail gemonteerde snap-in aansluiting en sub-bases met niet snap-in aansluiting. Er is een breed scala aan opties beschikbaar. De VZ-serie is nog steeds verkrijgbaar, hoewel elke serie is vervangen. Raadpleeg voor meer informatie de informatie over de afzonderlijke vervangen series.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 71 g |
| Type | verdeelstukvoet |
| Aantal poorten | 3 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,00 excl. BTW
/ stuk
€ 37,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen