BRADY PICTOGRAM 223708-STN 811-297*148-B7541
Waarschuwingssticker STN 811
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Brady:223708
Rubix:22572464
Fabrikant:STN 811-297X148-B7541

Documenten
Productdetails : BRADY PICTOGRAM 223708-STN 811-297*148-B7541
Brady STN 811 pictogram -GEVAAR! Besloten ruimte / Verboden toegang zonder vergunning- B-7541 polyester zelfklevende sticker 297x 148mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | panneaux combinés |
| Lengte | 297 mm |
| Breedte | 148 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,89 excl. BTW
/ stuk
€ 7,13 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
