Referenties
Facom:183AE.20VE
Rubix:10562466
EAN:3662424099694

Productdetails : FACOM TELEFOONTANG 1000V VDE 183AE.20VE 200MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vorm van de bekken | halfrond |
| Lengte | 200 mm |
| Beklengte | 55 mm |
| Gewicht | 60 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,51 excl. BTW
/ stuk
€ 38,13 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
