Filter opties
Categorieën
  • onderhoud & reparatie (32)
  • tooling & verspaning (4)
  • pneumatiek, hydrauliek & procestechniek (1)
  • gereedschappen & meettechniek (1)
  • 1Merk / Fabrikant
  • lapp
    (38)
  • 35 Product (en) met 38 variant (s):

    Relevance
    brand logo
    brand logo
    • Typelapp kabel 53111120 wartel str-m20x1,5

    LAPP KABEL 53111120 WARTEL STR-M20X1,5

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • lapp:1021071
    • rubix:32410004
    • ean:4044773177374
    0,95 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Typelapp kabel wartel str-m20 x 1,5 skintop ral7035

    LAPP KABEL WARTEL STR-M20 X 1,5 SKINTOP RAL7035

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • lapp:1127769
    • rubix:32380742
    • ean:4044773175349
    0,95 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Diameter schroefdraad25 mm
    • Klembereik8 - 17 mm

    LAPP WARTEL ST-M25X1.5 SKINTOP RAL 7001

    • Levering doorgaans binnen 6 dagen
    • lapp:53111030
    • rubix:3499109103
    • ean:4044773177725
    1,31 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Diameter schroefdraad32 mm
    • Klembereik11 - 21 mm

    LAPP SKINTOP MS-SC WARTEL MESSING M32 X 1,5

    • Levering doorgaans binnen 6 dagen
    • lapp:53112650
    • rubix:3499113432
    • fabrikant:53112650
    • ean:4044773170672
    14,73 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Materiaalpolyamide
    • Aansluiting 1m 32 x 1,5

    LAPP SKINDICHT 52006141 BLK-GL-M 32X1,5 RAL 7001 SGY

    • Levering doorgaans binnen 10 dagen
    • lapp:52006141
    • rubix:A0942897
    20,20 excl. BTW
    / 50 stuks
    brand logo
    brand logo
    • Klembereik27 - 35 mm

    LAPP WARTEL KABELBUISINVOER MS-SC-M M50X1.5 53112670

    • Levering doorgaans binnen 6 dagen
    • lapp:M50X1553112670
    • rubix:A0689216
    210,45 excl. BTW
    / 5 stuks
    brand logo
    brand logo
    • Diameter schroefdraad40 mm
    • Klembereik19 - 28 mm

    LAPP KABEL/BUISINVOER MS-M 40X1,5 53112678

    • Levering doorgaans binnen 11 dagen
    • lapp:53112678
    • rubix:3299121797
    • fabrikant:53112678
    • ean:4044773815993
    200,00 excl. BTW
    / 5 stuks
    brand logo
    brand logo
    • Diameter schroefdraad50 mm
    • Klembereik27 - 35 mm

    LAPP SKINTOP MS-SC WARTEL MESSING M50 X 1,5 27 - 35 MM

    • Levering doorgaans binnen 11 dagen
    • lapp:53112679
    • rubix:3499116156
    • ean:4044773816006
    195,24 excl. BTW
    / 5 stuks
    brand logo
    brand logo
    • Diameter schroefdraad40 mm
    • Klembereik19 - 28 mm

    LAPP SKINTOP MS-SC WARTEL MESSING M40 X 1,5

    • Levering doorgaans binnen 11 dagen
    • lapp:53112660
    • rubix:3499113434
    • ean:4044773170573
    22,68 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Spanning300/500 V
    • Kabellengte100 m
    • Kabellengte100 m

    LAPP KABEL 4510143 H05V-K 1 DONKER BLAUW (RO=100M)

    • Levering doorgaans binnen 6 dagen
    • lapp:H05V-K 1X1 DBU
    • rubix:A0481381
    • ean:4044773388541
    71,16 excl. BTW
    / rol
    brand logo
    brand logo
    • Klembereik9 - 14 mm

    LAPP SKINTOP ST WARTEL LICHTGRIJS PG16 9,0-14,0 MM

    • Levering doorgaans binnen 11 dagen
    • lapp:53015040
    • rubix:34013166
    • ean:4044773163377
    45,00 excl. BTW
    / 50 stuks
    brand logo
    brand logo

    LAPP KABEL 53119020 WARTELMOER GMP-GL-M20

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • lapp:1021080
    • rubix:32410008
    • ean:4044773166231
    0,25 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Typestroomkabel

    LAPP KABEL 4510012 H05V-K 0,75 ZWART (RO=100M)

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • lapp:1039554
    • rubix:32361522
    • ean:4044773397291
    58,04 excl. BTW
    / 100 meters
    brand logo
    brand logo

    LAPP SKINMATIC RZ WARTELTANG -61791260-1

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • lapp:1074388
    • rubix:34010114
    • ean:4044773203769
    117,88 excl. BTW
    / stuk
    brand logo

    LAPP STUURSTROOMKABEL 3G 0,75MM PVC GS (RO=100M)

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • lapp:841125
    • rubix:32368631
    • ean:4044773067996
    1,91 excl. BTW
    / 0,01
    brand logo

    LAPP WARTEL MESSING-VERNIKKELD M12X1,5 53112000

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • lapp:53112000
    • rubix:3499108631
    • ean:4044773174274
    2,03 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    LAPP KABEL 4520002 H07V-K 2,5 GL/GRN (RO=100M)

    • Levering doorgaans binnen 6 dagen
    • lapp:4520002 
    • rubix:32361602
    • ean:4044773431681
    156,56 excl. BTW
    / 100 meters
    brand logo

    LAPP REDUCEER ME-M M25-M20 52104454

    • Levering doorgaans binnen 6 dagen
    • lapp:52104454
    • rubix:3499116418
    • fabrikant:52104454
    • ean:4044773179347
    2,32 excl. BTW
    / stuk
    brand logo

    JMV ZADEL YZER VERZ. 26MM 9100126

    • Levering doorgaans binnen 6 dagen
    • lapp:9100126
    • rubix:34019785
    • ean:8712993266401
    35,91 excl. BTW
    / 150 stuks
    brand logo

    LAPP KABEL 4521001 H07V-K 25 GEEL/GRN 4521001

    • Levering doorgaans binnen 6 dagen
    • lapp:4521001
    • rubix:34019812
    • ean:4044773422498
    15,26 excl. BTW
    / meter
    brand logo

    LAPP KABEL 1245001 OLFLEX HEAT 125 SC 1X9 1245001

    • Levering doorgaans binnen 10 dagen
    • lapp:1245001
    • rubix:34019801
    • ean:4044776499060
    84,99 excl. BTW
    / meter
    brand logo

    LAPP KABEL 00350183 OLFL CL 100 CY 4G4 350183

    • Levering doorgaans binnen 11 dagen
    • lapp:00350183
    • rubix:34019802
    • ean:4044773033441
    19,29 excl. BTW
    / meter
    brand logo

    LAPP KABEL 1136204 OLFL CL 115 CY 4G1 1136204

    • Levering doorgaans binnen 11 dagen
    • lapp:1136204
    • rubix:34019803
    • ean:4044773092660
    5,81 excl. BTW
    / meter
    brand logo

    LAPP KABEL 0021806 OLFLEX ROBUST 200 3G1, 21806

    • Levering doorgaans binnen 11 dagen
    • lapp:0021806
    • rubix:34019805
    • ean:4044773475241
    7,66 excl. BTW
    / meter
    24 items van 35