Referenties
Stahlwille:67086000
Rubix:1099112923
Fabrikant:67086000

Productdetails : STAHLWILLE MINI ELECTRONICA TANG 67086000
DIN ISO 9654, zeer licht, slank model, zeer geschikt voor de fijnste werkzaamheden aan elektronische componenten, precisie-snijkanten voor harde en zachte draadsoorten, met lichte snijfase, koperdraad 0,2 mm diameter in mm wordt met de punt geknipt, met openingsveer, hoogwaardig elektrostaal, snijkanten inductief gehard ca 63 HRC.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vorm van de bekken | puntig |
| Snijcapaciteit | 1 mm |
| Lengte | 110 mm |
| Materiaal | hoogwaardig staal |
| Beklengte | 10 mm |
| Gewicht | 62 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,92 excl. BTW
/ stuk
€ 44,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
