Referenties
Festo:MS6-LWS-UV.ERS
Rubix:A0661255
Fabrikant:564858(MS6-LWS-UV.ERS)
Documenten
Productdetails : FESTO BEKERMODULE MS6-LWS-UV-ERS 1546649
The maintenance-free water separator removes condensate from the compressed air.
Sterke punten
•Constantly high condensate separation (99%) up to the maximum flow rate
Metal bowl
Metal bowl
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | water separator |
| Volumestroom | 3800 l/min |
| Minimale bedrijfsdruk | 0,8 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 16 bar |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 171,86 excl. BTW
/ stuk
€ 207,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
