FESTO FIJNFILTERPATROON MS6-LFM-BI 547923

Compressed AirFilter

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:MS6-LFM-BI
Rubix:05132520
Fabrikant:547923
EAN:4052568093112
FESTO FIJNFILTERPATROON MS6-LFM-BI 547923
Technische samenvatting
Filterfijnheid1 µm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO FIJNFILTERPATROON MS6-LFM-BI 547923


Fijnfilterpatroon MS6-LFM-BI Grootte = 6, Serie = MS, Filtratiegraad = 1 µm, Corrosiebestendigheidsclassificatie CRC = 2, Materiaalspecificatie = (* Vrij van koper en PTFE, * Voldoet aan RoHS)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Filterfijnheid1 µm
Typefine-filter cartridge ms6-lfm-bi 547923
Volumestroom950 l/min
Minimale bedrijfsdruk0 bar
Maximale bedrijfsdruk20 bar
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
45,33 excl. BTW
/ stuk
54,85 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden