SMC WATERFILTER AMG350C-F03D

Waterafscheider AMG

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:AMG350C-F03D
Rubix:05287516
Fabrikant:AMG350C-F03D
EAN:3618035577489
SMC WATERFILTER AMG350C-F03D
Technische samenvatting
Diameter schroefdraad (inch)g 3/8 ''
Filterfijnheid3 µm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC WATERFILTER AMG350C-F03D


Waterafscheider, Nieuwe uitvoering
•Water Separator
•Water removal rate 99%
•Rated flow from 300 to 12000 l/min (ANR)
•Connection size 1/8 to 2
•N.C. or N.O. auto drain option.

Body Size: 350C [53SCFM (1,500l/Min)]
Thread: F (G)
Port Size: 03 (3/8)
Accessory: D (N.O. Auto Drain)
Rubber Material: Standard
Air Pressure: Standard
Drain Guide: None
IN-OUT Direction: Standard
Degreasing Wash: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)90x218x90 mm
Logistiek gewicht900 g
Diameter schroefdraad (inch)g 3/8 ''
Filterfijnheid3 µm
Typewater separator
Volumestroom1500 l/min
Minimale bedrijfsdruk1 bar
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Minimale temperatuur5 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
166,34 excl. BTW
/ stuk
201,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen