Referenties
Festo:LF-3/8-D-5M-MINI-A
Rubix:05092628
Fabrikant:162620
EAN:4052568131661

Documenten
Productdetails : FESTO FILTER LF-3/8-D-5M-MINI-A 162620
Filter LF-3/8-D-5M-MINI-A Filtreringsgraad 5 µm, met beschermmantel en automatische condensaataftap. Grootte=Mini, Reeks=D, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Filterfijnheid=5 µm, Condensaataftap=volautomatisch
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 426 g |
| Diameter schroefdraad (inch) | 3/8 '' |
| Filterfijnheid | 5 µm |
| Volumestroom | 1100 l/min |
| Land van oorsprong | HU |
| Aangepaste tariefcode | 84213925 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 146,95 excl. BTW
/ stuk
€ 177,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen