Referenties
SMC:AF40-F04-D
Rubix:A0519268
Fabrikant:02027777

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad (inch) | średnica gwintowania (cal): 1/2 '' |
|---|---|
| Filterfijnheid | 5 µm |
Documenten
Productdetails : SMC FILTER AF40-F04-D
Modualire luchtfilters verkrijgbaar in de maten 20, 30, 40, 50, 60. Aansluitingen verkrijgbaar in de maten 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1. Voldoet aan ISO 8573-1:2010. Sommige modellen verkrijgbaar met automatische afvoer NC (C), NO (D) of zonder automatische afvoer. Nominale filtratiegraad van 0,5 µm. Polycarbonaat kom + afvoerpoort voor regulatorfilter: standaard. Aftap zonder splinesaansluiting. Stromingsrichting van links naar rechts. Typeplaatje en manometer in imperiale eenheden. Maximaal debiet tot 12500 l/min (ANR, 0,7 MPa).
Toepassingen
Alle industrieën.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad (inch) | średnica gwintowania (cal): 1/2 '' |
| Filterfijnheid | 5 µm |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,32 excl. BTW
/ stuk
€ 35,48 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden