SMC HOOFDLIJN FILTER AFF22C-F06D

Hoofdleidingfilter

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:AFF22C-F06D
Rubix:05293270
Fabrikant:AFF22C-F06D
EAN:3618035593137
SMC HOOFDLIJN FILTER AFF22C-F06D

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad (inch)g 3/4 ''
Filterfijnheid3 µm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC HOOFDLIJN FILTER AFF22C-F06D


Series AFF is mounted to main piping to remove impurities like oil, water and foreign matter in compressed air. No screw threads or tie rods are required; therefore, removal and replacement of the element is made quick and easy. Series AFF improves the function of downward dryers, extends the life of precision filters and prevents trouble with equipment.
AFF2C-22C/AFF37B-75B, hoofdleidingfilter

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)122x273x122 mm
Logistiek gewicht2100 g
Diameter schroefdraad (inch)g 3/4 ''
Filterfijnheid3 µm
Minimale temperatuur5 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongJP
€ 238,56 excl. BTW
/ stuk
€ 288,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen