SMC WATERFILTER AMG450C-F04D

Waterafscheider AMG

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:AMG450C-F04D
Rubix:05287518
Fabrikant:AMG450C-F04D
EAN:3618035577250
SMC WATERFILTER AMG450C-F04D

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad (inch)g 1/2 ''
Filterfijnheid3 µm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC WATERFILTER AMG450C-F04D


Waterafscheider, Nieuwe uitvoering
•Water Separator
•Water removal rate 99%
•Rated flow from 300 to 12000 l/min (ANR)
•Connection size 1/8 to 2
•N.C. or N.O. auto drain option.

Body Size: 450C [78SCFM (2,200l/Min)]
Thread: F (G)
Port Size: 04 (1/2)
Accessory: D (N.O. Auto Drain)
Rubber Material: Standard
Air Pressure: Standard
Drain Guide: None
IN-OUT Direction: Standard
Degreasing Wash: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)106x239x106 mm
Logistiek gewicht1220 g
Diameter schroefdraad (inch)g 1/2 ''
Filterfijnheid3 µm
Typewater separator
Volumestroom2200 l/min
Minimale bedrijfsdruk1 bar
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Minimale temperatuur5 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongJP
€ 234,50 excl. BTW
/ stuk
€ 283,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen