FESTO ULTRAFIJNFILTER LFMA-3/4-D-MIDI-DA-A 532859

Filter LFMA-3/4-D

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:LFMA-3/4-D-MIDI-DA-A
Rubix:05092684
Fabrikant:532859
EAN:4052568165956
FESTO ULTRAFIJNFILTER LFMA-3/4-D-MIDI-DA-A 532859
Technische samenvatting
Diameter schroefdraad (inch)3/4 ''
Filterfijnheid0,01 µm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO ULTRAFIJNFILTER LFMA-3/4-D-MIDI-DA-A 532859


Ultrafijnfilter LFMA-3/4-D-MIDI-DA-A Filterpatroon 0,01 µm, met metalen beschermmantel, met differentiaaldrukaanduiding, automatische condensaataftap. Reeks=D, Grootte=Midi, Constructieve opbouw=Vezelfilter, Filterfijnheid=0,01 µm, Condensaataftap=volautomatisch

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht901,7 g
Diameter schroefdraad (inch)3/4 ''
Filterfijnheid0,01 µm
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84213925
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
288,51 excl. BTW
/ stuk
349,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen