Referenties
Festo:LFMA-D-MINI-DA-A
Rubix:05092704
Fabrikant:532840
EAN:4052568165796

Documenten
Productdetails : FESTO ULTRAFIJNFILTER LFMA-D-MINI-DA-A 532840
Ultrafijnfilter LFMA-D-MINI-DA-A zonder getapte aansluitplaten met FRB-schroefbouten, filterpatroon 0,01 µm, met metalen beschermmantel, met differentiaaldrukaanduiding, automatische condensaataftap. Reeks=D, Grootte=Mini, Constructieve opbouw=Vezelfilter, Filterfijnheid=0,01 µm, Condensaataftap=volautomatisch
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 360 g |
| Filterfijnheid | 0,01 µm |
| Type | micro filter lfma-d-mini-da-a 532840 |
| Materiaal | zink-drukgiet (behuizing); borsilicaatvezel (filtermedium); makrolon® (beker) |
| Volumestroom | 450 l/min |
| Minimale bedrijfsdruk | 2 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 12 bar |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Verbinding | sub-base |
| Land van oorsprong | HU |
| Aangepaste tariefcode | 84213925 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 206,23 excl. BTW
/ stuk
€ 249,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen