FACOM JETLINE WERKBANK BLAD HOUT 2M 7LA H=1025MM JLS2-2M
Werkbank 2182 mm - 7 laden - roestvrij staal of houten blad - hoge uitvoering
Zie technische informatieReferenties
Facom:JLS2-2MW7DH
Rubix:10562694
EAN:3662424085246

Productdetails : FACOM JETLINE WERKBANK BLAD HOUT 2M 7LA H=1025MM JLS2-2M
Set bestaande uit: Een kast met 7 laden JLS2-MBS7T: - 5 laden 60 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Hoogte | 1025 mm |
| Breedte | 2182 mm |
| Aantal lades | 7 |
| Model | jls2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
