GISS LANYARD 2 M 886568

WERKPOSITIONERING KERNMANTELTOUW SLEUTELKOORD 2M GREEPVERSTELLER

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS:886568
Rubix:A0054304
EAN:3660338399930
GISS LANYARD 2 M 886568

Technische samenvatting

Lengte2 m
Hoofdmateriaaltextiel
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GISS LANYARD 2 M 886568


Normen: EN358:1999
Werkpositionering Kernmanteltouw sleutelkoord met greepverstelling. Lengte: 2 mm. Aansluitingen: 1 stalen karabijnhaak met schroefvergrendeling en 1 stalen karabijnhaak met dubbele automatische vergrendeling (opening van 18 mm). Gemaakt van 12 mm diam polyamide kernmanteltouw. Hulssluitingen voor betere slijtvastheid. Beschermde naden in transparante draadgeleiders maken ook visuele inspectie van naden mogelijk. Stalen touwgreepversteller voor progressieve beweging

Sterke punten

Uiteinde van het veiligheidskoord dat is vervaardigd en beschermd onder draadgeleider

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Lengte2 m
Hoofdmateriaaltextiel
€ 49,38 excl. BTW
/ stuk
€ 59,75 incl. BTW
staffelprijzen
1 stuk
€ 49,38 excl. BTW / stuk
4 of meer
€ 43,88 excl. BTW / stuk
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen