3M PROTECTA VALLIJN VALDEMPER BAND 25MM 2M AE5320WAA
3M™ Protecta® Schokdempende vallijnen
Zie technische informatieReferenties
3M:AE5320WAA
Rubix:A0330323
Fabrikant:7100314872
EAN:3660570013717

Productdetails : 3M PROTECTA VALLIJN VALDEMPER BAND 25MM 2M AE5320WAA
Gebruik de 3M™ Protecta® schokdempende vallijnen met een 3M valbeveiligingsharnas als onderdeel van een compleet valbeveiligingssysteem;De schokdempende valbeveiligingslijn vangt uw val veilig op en vermindert de impact op uw lichaam;CE-gecertificeerd volgens norm EN355;Meerdere configuraties beschikbaar voor verschillende toepassingen
Onze 3M™ Protecta® Sanchoc™ Schokdempende vallijnen zijn verkrijgbaar in diverse materialen, lengtes, verbindingstypes en aantal lijnen. Er is een geschikte valbeveiligingslijn beschikbaar voor alle toepassingen en voor werknemers van alle lengtes en afmetingen.
Sterke punten
Onze 3M™ Protecta® Sanchoc™ Schokdempende vallijnen zijn verkrijgbaar in diverse materialen, lengtes, verbindingstypes en aantal lijnen. Er is een geschikte valbeveiligingslijn beschikbaar voor alle toepassingen en voor werknemers van alle lengtes en afmetingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 2 m |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Type | schokdempende vallijn |
| Materiaal | band: polyester (25 mm); valdemper/absorptie-element: polyamide (scheurband); stiksel: polyamide; karabijnhaak: hoogwaardig gesmeed staal (wit elektrolytisch verzinkt). |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 106,25 excl. BTW
/ stuk
€ 128,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 44 dagen