BLICKLE APPARATEN ZWENKWIEL KUNSTSTOF - LRA-POA 102G-FI-ER05
Wiel, met thermoplastisch rubber loopvlak, met polypropyleen velg
Zie technische informatieReferenties
Blickle:LRA-POA 102G-FI-ER05
Rubix:31050734
Fabrikant:856368
EAN:4047526211820

Productdetails : BLICKLE APPARATEN ZWENKWIEL KUNSTSTOF - LRA-POA 102G-FI-ER05
Loopvlak:
- hoogwaardig thermoplastisch rubberelastomeer (TPE), hardheid 85 Shore A
- lage rol-en zwenkweerstand
- kleur grijs, niet-strepend
- samenhangende, onlosmakelijke verbinding met de velg
- hoogwaardig polypropyleen, slagvast
- kleur zilvergrijs (variant "-ELS" kleur zwart)
- zeer hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +60 °C, lager draagvermogen boven +30 °C
- loopvlak bevat olie, bij gevoelige vloer contactverkleuringen mogelijk. alternatieven: serie VPA, VPP, POES, POEV, PATH
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1000 g |
| Laadcapaciteit | 70 kg |
| Wieldiameter | 100 mm |
| Wielbreedte | 22 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyamide |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Lagertype | glijlager |
| Loopvlak- / bandkleur | zwart |
| 124 mm | |
| 22 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,93 excl. BTW
/ stuk
€ 38,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Laadcapaciteit
70 kg
