BLICKLE ZWAARLAST ZWENKWIEL RUBBER BAND GEREMD LO-SE 202K-ST

Wiel van polyamide

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:LO-SE 202K-ST
Rubix:A0224750
Fabrikant:621417
EAN:4047526621414
BLICKLE ZWAARLAST ZWENKWIEL RUBBER BAND GEREMD LO-SE 202K-ST

Technische samenvatting

Laadcapaciteit850 kg
Wieldiameter200 mm
Wielbreedte80 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE ZWAARLAST ZWENKWIEL RUBBER BAND GEREMD LO-SE 202K-ST


Wielen:

  • hoogwaardig polyamide 6, slagvast, hardheid 70 Shore D
  • lage rol- en zwenkweerstand
  • lichte loop op gladde vloer
  • zeer slijtvast
  • kleur wit

Verdere eigenschappen

  • hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
  • temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +35 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht7302 g
Laadcapaciteit850 kg
Wieldiameter200 mm
Wielbreedte80 mm
Wiel-/velgmateriaalstaal
Loopvlak-/bandmateriaalrubber
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur80 °C
Lagertypekogellager
Loopvlak- / bandkleurzwart
Shore-hardheid A65 Shore
Lengte plaat140 mm
245 mm
80 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode87169090
€ 546,51 excl. BTW
/ stuk
€ 661,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Laadcapaciteit

850 kg

Wieldiameter

200 mm

Wielbreedte

80 mm