Referenties
Sandvik Coromant:WNMX 21 12 51-MM 4425
Rubix:A0453225
Fabrikant:8019697
EAN:7323225785860


Technische samenvatting
| Type plaatje | bar peeling wisselplaat (wnmx) voor het ontkroppen van staven |
|---|---|
| Schakering | 4425 |
Productdetails : COROMANT WISSELPLAAT BAR PEELING WNMX 21 12 51-MM 4425
Plaatje voor het ontkroppen van staven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Type plaatje | bar peeling wisselplaat (wnmx) voor het ontkroppen van staven |
| Schakering | 4425 |
| Lengte zijkant | 15 mm |
| Dikte | 12,7 mm |
| Radius | 16 mm |
| Insertmaat | 31,75 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 836,40 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 1.012,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen