COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT SNMG 19 06 24-PR 4425

Wisselplaat

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:SNMG 19 06 24-PR 4425
Rubix:A0459157
Fabrikant:7860760
EAN:7323225047289
COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT SNMG 19 06 24-PR 4425

Technische samenvatting

Type plaatjeiso draaiawisselplaat (snmg 19 06 24)
Schakeringpr 4425
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT SNMG 19 06 24-PR 4425


T-Max® P, wisselplaat voor draaien

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type plaatjeiso draaiawisselplaat (snmg 19 06 24)
Schakeringpr 4425
Lengte zijkant17,9 mm
Dikte6,35 mm
Radius2,4 mm
Insertmaat19,05 mm
€ 442,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 535,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen