Referenties
Sandvik Coromant:SNMG 15 06 16-MR 2220
Rubix:A0460197
Fabrikant:7231426
EAN:7323221714260


Technische samenvatting
| Type plaatje | negatieve wisselplaat (iso snmg) voor draaien |
|---|---|
| Schakering | mr |
Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT SNMG 15 06 16-MR 2220
T-Max® P, wisselplaat voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | negatieve wisselplaat (iso snmg) voor draaien |
| Schakering | mr |
| Lengte zijkant | 14,275 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 1,5875 mm |
| Insertmaat | 15,875 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 311,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 376,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen