COROMANT COROTURN ISO WISSELPLAAT SCMT 09 T3 08-MR 2220

Wisselplaat

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:SCMT 09 T3 08-MR 2220
Rubix:A0453739
Fabrikant:7231404
EAN:7323221714048
COROMANT COROTURN ISO WISSELPLAAT SCMT 09 T3 08-MR 2220

Technische samenvatting

Type plaatjewisselplaat draaiblad (coroturn® 107)
Schakeringmr
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROTURN ISO WISSELPLAAT SCMT 09 T3 08-MR 2220


CoroTurn® 107, draaiblad

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type plaatjewisselplaat draaiblad (coroturn® 107)
Schakeringmr
Lengte zijkant8,73 mm
Dikte3,97 mm
Radius0,79 mm
Insertmaat9,52 mm
€ 152,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 184,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen