KNIPEX KRACHT ZIJSNIJTANG VDE 74 06 200 T

Kracht

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Knipex:74 06 200 T
Rubix:10169243
EAN:4003773081494
KNIPEX KRACHT ZIJSNIJTANG VDE 74 06 200 T

Technische samenvatting

Vorm van de bekkenzijkniptang
Lengte200 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : KNIPEX KRACHT ZIJSNIJTANG VDE 74 06 200 T


tang met geïntegreerde geïsoleerde bevestigingshaak om een valbeveiliging aan te brengen Met aangesmede scharnierpen voor zeer hoge en duurzame belasting. Perfect geschikt voor alle draadsoorten, ook pianodraad. Grote snijcapaciteit bij geringe krachtinspanning door optimale afstemming van snijhoek en overbrengingsverhouding. Precisie-snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 64 HRC. Chroom-vanadium-hoogwaardig staal, gesmeed, stapsgewijs oliegehard

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)206x60x28 mm
Logistiek gewicht311 g
Vorm van de bekkenzijkniptang
Lengte200 mm
Gewicht311 g
€ 47,48 excl. BTW
/ stuk
€ 57,45 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden